エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの USB充電/データ転送ケーブル
エアージェイの Type-Cケーブル
くねくねType-Cケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
3
注文コード
61085966
品番
UCJ-WTC3M WH
販売価格(税込)
¥1,481
販売価格(税別)
¥
1,346
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいType-Cケーブルです。Quick Charge3.0対応
仕様
同期:480Mbps
材質
TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)
色
ホワイト
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB-A(オス)- USB-C(オス)
対応機種
USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
やわらか
関連資料:
(0.46MB)