画像準備中

Made for MagSafe充電器 ストロングケーブル1.2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61086054 品番AWJ-MS1.2M WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

マグネットで固定できるMag Safe充電器。
位置ずれを防ぐマグネット吸着、滑り止め防止のラバー付きで安心。
MagSafe対応のケースなら、ケースをしたままでの充電も可能です。
断線に強いストロングケーブルを使用しています。

質量(g)73.8 出力(W)5/7.5/15 ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10 対応機種iPhone12以降のiPhone※iPhone8以降のiPhone、Qi対応のスマートフォンも充電できますが、Qiワイヤレス充電による5W/7.5W充電となります。 入力5V3A、9V2.22A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする