ワイヤレスキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ミニサイズ テンキーレス コンパクト Caps Lock無効化スイッチ iOS ChromeOS Android 各種対応 】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61086657 品番TK-CM10BMKIV
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすいBluetooth(R)接続のコンパクトキーボードです。接続環境や対応OSなどに合わせて使える機能を多数搭載し、さまざまなシーンで活躍します。

用途
小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。
一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。
横幅は約27cm。10インチのタブレットと合わせて使いやすいサイズで、持ち運びにも便利です。
軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。
小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。
最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。
小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。
気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。
ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。
独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別。最適化した入力モードに切り替えられるため、多様化する機器にもスマートに対応できます。
最大2台の接続先を保存可能。ボタンを押すだけで簡単にデバイスを切り替えることができます。
本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。
専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。
ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。
Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなく使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。
Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売))
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(2台)、【マルチファンクション機能】あり セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本 アイボリー サイズミニ 質量(g)約310※電池含まず 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、Android 13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時) 通信方式GFSK方式 キー数86キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17 BluetoothBluetooth 5.1 Class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする