ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61087068 品番LANCOOL 216RW
販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最適なエアフローを実現するためライトサイドパネル以外のケース全体がメッシュ構造を採用したE-ATX対応ミドルタワーケースです。
フロントのメッシュパネル裏に160mm ARGBファン2基、リアに140mm PWMファン1基を標準搭載しており、エアフロー効率を確保しつつファンノイズを低減させています。
リアパネルのモジュール化やケース上部のラジエーターブラケットを取り外し可能にするなど、空冷・水冷いずれの構成においてもエアフローを最適化できるよう、さまざまな工夫が凝らされています。
大径ファンの採用によって、風量を十分に確保しつつファンノイズを軽減させ、ARGBによるイルミネーションもお楽しみいただけます。
トップマウントブラケットはケースから完全に取り外すことができ、ハードウェアのインストールが容易に行えます。
左側のフレームバーと一緒にブラケットも外れるため、最適なクリアランスを確保できます。
GPUを拡張スロットの上部に配置する場合、ケース後部に用意されたブラケットを利用し、GPUのI/Oを妨げることなくケース後部に120mmファンを追加することが可能です。
空冷モードと水冷モードの両方において、GPUが垂直にマウントされた場合でも可能です。
120mmファンを追加することでGPUの冷却が向上し、システムの吸気・排気のバランスも良くなります。
拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大8ドライブが設置可能です。
I/OポートにはUSB Type-Cポートを標準装備しています。
高い拡張性とシンプルで美しいデザイン、内部空調等の高い性能を持ち、妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっております。

仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ファンブラケット):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2 or 160mm×2(出荷時160mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm ファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×2 or 140mm×2 材質スチール、4mm厚強化ガラス 質量(kg)10.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×491.7×480.9 対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする