充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61087235 品番SGC-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。
運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。
作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。
チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。
調整可能な伸縮シャフト採用。
本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。

用途家周りの草刈作業に 付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ 質量(kg)2 タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100〜1400(伸縮式)×170×230 モーターブラシモーター 刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー ハンドル形状ループハンドル 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600 運転時間(分)約35
関連資料:(1.28MB) 取扱説明書:(9.71MB)
注意
※チップソー・樹脂ブレードは純正部品をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする