充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61087269 品番 SHC-180N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー
オレゴン社製チェーンとバーを採用
毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能
チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です
工具無しでチェーン調整・交換が可能

用途枝の切り落としに 付属品チェーンケース・チェーンソーオイル タイプ本体のみ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100 本体質量(kg)1.8 モーターブラシモーター チェーンスピード(m/s)8.5 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー 作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉) 充電時間(分)約60 チェーン形式80BX-26 ガイドバー長さ(mm)100
関連資料:(1.06MB) 取扱説明書:(10.58MB)
注意
※使用後は必ずバッテリーを抜いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする