THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35N-P16形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61087339
品番
FBL35N-P16+305L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
インナレールに取付けられているフリーディスコネクトスプリン
グの解除操作によりインナレールを引き抜くことができます。収
納時は解除操作不要でスムーズに挿入することができます。
仕様
ストロークS( ±3):330●レール長さL( ±0.8):305●取付穴個数:インナーレール:7、アウターレール:7●取付穴寸法B:149.2●取付穴寸法C:260.3●取付穴寸法D:273●取付穴寸法E:233.1●取付穴寸法F:254●取付穴寸法G:266.7●許容荷重N/組:290
質量(kg)
0.74/組
RoHS指令(10物質対応)
対応