コードレス鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61089797 品番DCC-2036BLH
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

4〜20mmを切りたいならこれを使え!
6.5秒→約4秒に切断 速度がUP!
ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!

付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース 質量(kg)9.3(バッテリー含む) 切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36(マルチボルト) 充電時間(分)25(UC18YDL使用時) 切断可能径(Φmm)4〜20(SD390 D19以下) 切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
関連資料:(6.8MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする