TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の トランク取手
トランク取手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61091668
品番
A-6-1
販売価格(税込)
¥628
販売価格(税別)
¥
571
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
10
寸法H1(mm)
60
寸法H2(mm)
14
寸法L1(mm)
16.5
寸法L2(mm)
83
寸法L3(mm)
103
寸法M(mm)
M5
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
75
寸法P2(mm)
50
寸法P3(mm)
54
寸法P4(mm)
32
寸法W1(mm)
95
寸法W2(mm)
101
寸法t(mm)
1.6
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
計測機器・小型コンテナ
質量(g)
230
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
00047