TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の トランク取手
トランク取手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61091686
品番
A-6-3
販売価格(税込)
¥350
販売価格(税別)
¥
318
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
7
寸法H1(mm)
42
寸法H2(mm)
11
寸法L1(mm)
13.5
寸法L2(mm)
71
寸法L3(mm)
81
寸法M(mm)
M4
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
64
寸法P2(mm)
45.5
寸法P3(mm)
46
寸法P4(mm)
28
寸法W1(mm)
76
寸法W2(mm)
82
寸法t(mm)
1.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
計測機器・小型コンテナ
質量(g)
100
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
00049