トランク取手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61091695 品番A-6-4
販売価格(税込) ¥294
販売価格(税別)
267
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)6 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)10 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)49 寸法L3(mm)62 寸法M(mm)M3 寸法N(mm)3 寸法P1(mm)50 寸法P3(mm)29 寸法P4(mm)15 寸法W1(mm)59 寸法W2(mm)70 寸法t(mm)0.8 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途計測機器・小型コンテナ 質量(g)55 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード00050

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61091704
2025-11-25
用途:
製品の構成部品として
製造業

成形、仕上げなど安定のクオリティーなので助かります

対象商品:
61091686
2021-07-31
用途:
工具収納箱製作

非常にコストパフォーマンスに優れている商品であり、しかも耐久性も十分あり使い勝手のいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする