J型ハンドル(黒塗装)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61091756 品番A-11
販売価格(税込) ¥1,609
販売価格(税別)
1,463

止め金が17.5〜36.5mmの範囲で調整できます。
左右兼用型

材質制御盤・計測器などの小型扉 用途制御盤・計測器などの小型扉 標準色つや消しブラック 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード03974

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-08
用途:
防湿庫の鍵と交換
運輸・通信業

自分の持っている防湿庫は扉を鍵でロックできるようになっているのですが、鍵をする必要性を感じなかったため、開け閉めしやすいハンドル式に交換しようと思っていました。このハンドルは軸を中心に90度に動くため、ハンドルを右にすると開、下にすると内部の止金によってロックされる、という方式にしました。止金は傾斜がついているため、グレモンハンドルのように強固に閉めることができ、気密性もアップした感じがします。ハンドル自体も精巧にできていて、ガタつきが全くありません。
ただし、防湿庫に使うにはハンドル側の土台の突起が不要なので、ヤスリ等で削る必要があります。
本来の使い方とは異なるので防湿庫、ハンドル共に自己責任となりますが、とても満足のいくものになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする