※本図は右用です。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
平面ハンドルカジリ防止用止め金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
70293
注文コード
61092054
品番
AC-25-AB-1N
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
65
寸法L(mm)
75
左右区別
右用・左用
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
70293