TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
開閉支持装置(□8穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092106
品番
AC-25-CL-2
販売価格(税込)
¥508
販売価格(税別)
¥
462
バスケットに入れる
寸法H(mm)
21
寸法W(mm)
10
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
65
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
トルク(N・m)
(支持)1.4
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03265