TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ10)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092343
品番
AC-25-GU-10
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途
キュービクル・配電盤
材質
アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)
16
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
10
寸法D3(Φmm)
12
寸法D4(Φmm)
9.4
適合径(Φmm)
ロッド棒:10
適合シャフト径(Φmm)
6、8、10
タキゲンコード
04219