ロッド棒ガイド(Φ6用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61092483 品番AC-25-P-3
販売価格(税込) ¥158
販売価格(税別)
144
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法D(Φmm)6.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20077

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする