TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
クイックブッシュ(Φ6用)Black
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092517
品番
AC-25-Q-3
販売価格(税込)
¥31
販売価格(税別)
¥
28
バスケットに入れる
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
10.5
寸法H3(mm)
5
寸法H4(mm)
4.5
寸法H5(mm)
12.5
寸法H6(mm)
14.5
寸法L(mm)
29.5
寸法R(mm)
1.5
寸法W(mm)
12
材質
ポリアミド6(PA6)
質量(g)
2
適合板厚(mm)
3〜4.5
取付穴径(Φmm)
8
標準色
ブラック
適合ロッド径(Φmm)
6
タキゲンコード
01674