TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
クイックブッシュ(Φ4用)White
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61092562
品番
AC-25-Q-14
販売価格(税込)
¥25
販売価格(税別)
¥
23
バスケットに入れる
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
6.5
寸法H3(mm)
3.5
寸法H4(mm)
2.5
寸法H5(mm)
8
寸法H6(mm)
9
寸法L(mm)
23.2
寸法R(mm)
1
寸法W(mm)
9
材質
ポリアミド6(PA6)
質量(g)
2
適合板厚(mm)
2〜2.5
取付穴径(Φmm)
6.5
標準色
ホワイト
適合ロッド径(Φmm)
4
タキゲンコード
01677