TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッド棒(Φ10×L1000)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61092596
品番
AC-25-R-1
販売価格(税込)
¥806
販売価格(税別)
¥
733
バスケットに入れる
付属品
リベット・ワッシャー
材質
圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)
1000
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
4.2
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21083