ロッドガイド(Φ8用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61092763 品番 AC-25-RG-2
販売価格(税込) ¥28
販売価格(税別)
25

ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。

用途ロッド棒用ガイド 材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)0.3 寸法H(mm)9 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)10.4 寸法D3(Φmm)8.8 取付穴径(Φmm)11 標準色ホワイト 最大適合板厚(mm)3.4 タキゲンコード01949

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする