TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ロッドガイド(Φ8用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61092788
品番
AC-25-RN-8
販売価格(税込)
¥255
販売価格(税別)
¥
232
バスケットに入れる
取付はM6スタッドボルトに装着するだけの簡単取付。
フラットバーにも対応。
難燃材(UL94V-0)を使用。
用途
制御盤・通信機器・キュービクルなど
材質
タップ部:快削黄銅棒(C3602BDS)
材質(本体)
ポリアミド(PA6)
タキゲンコード
04537