TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
ABS樹脂
注文コード
61093427
品番
AP-40-12-Black
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M3
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
1
種類
丸形
寸法L1(mm)
8
寸法D1(Φmm)
11
寸法D2(Φmm)
8
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
4
取付部
めねじ
主な用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
標準色
ブラック
ねじの呼び
M3
特性
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
4
タキゲンコード
1639
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)