取手7型(P=105)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61094127 品番A-68-3
販売価格(税込) ¥1,808
販売価格(税別)
1,644

ステンレス製で耐食性に優れています。

材質鍛造用黄銅(C3771) 用途屋内外の中型扉 質量(g)90 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)29 寸法W(mm)20 寸法P(mm)105 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)5 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする