TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ロックハンドル用抜差しハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(ハンドル)
冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
00257
注文コード
61094556
品番
A-120-1-H
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルの小型化で携帯に便利です。
360°回転
用途
小型配分電盤・制御盤
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(ハンドル)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、ハンドル:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
00257