トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
滅菌処理済保護めがね(大型アイカップフレーム)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61095143
品番
EOG-108 TBPCF
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
大型愛冠フレーム。テンプルパタパタ防止。
エラストマーモダン。サイド付ドームテンプル。
モダン部曲調整可能。
材質(レンズ)
PC防曇レンズ
形状
2眼型
色
ダイヤモンドブルーフレーム&クリスタルブルーモダン
質量(g)
38
規格
JIS規格品