※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。

AP-151R-1-1-Black(#400) ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095956 AP-151R-1-1-Black(#400) ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095956

ラッチ式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)AAS樹脂 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 400 注文コード61095956 品番AP-151R-1-1-Black(#400)
販売価格(税込) ¥1,979
販売価格(税別)
1,799
この商品は材質・鍵・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。

寸法L1(mm)83 寸法L2(mm)105 寸法L3(mm)73 寸法W1(mm)102 寸法W2(mm)93 寸法W3(mm)90 材質(本体)AAS樹脂 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm)1.2〜3.0 400 仕様鍵付き 用途特装車・建機・鉄道車両・バス 質量(g)370 標準色ブラック タキゲンコード01448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする