TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
メタリック樹脂取手(P=130)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61096166
品番
AP-165-2
販売価格(税込)
¥496
販売価格(税別)
¥
451
バスケットに入れる
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
材質
PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
3
寸法L(mm)
145.5
寸法P(mm)
130
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
26
タキゲンコード
04347