足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD) 注文コード61096638 品番A-176-15
販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)8 寸法D3(Φmm)4.8 寸法D4(Φmm)10 寸法L1(mm)21 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)9 ねじの呼びM6 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD) 取付長(mm)21 取付部おねじ 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 主な用途配分電盤・制御機器・自動販売機 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 寸法MM6 タキゲンコード406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61103297
2017-06-17
用途:
産業用ロボットの外装カバーの取り付けに使用
その他業種

タキゲン社の商品は多く使わせて頂いていますが、どれも精度が高く安心して使用させて頂けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする