TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
押ボタン付平面ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61097243
品番
A-180-3-1(#030)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
販売価格(税込)
¥1,836
販売価格(税別)
¥
1,669
バスケットに入れる
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
寸法D(Φmm)
7
寸法H1(mm)
23.5
寸法H2(mm)
4
寸法H3(mm)
23.5
寸法L1(mm)
84
寸法L10(mm)
63
寸法L2(mm)
58
寸法L3(mm)
62
寸法L4(mm)
13
寸法L5(mm)
21.5
寸法L6(mm)
40
寸法L7(mm)
22
寸法L8(mm)
55
寸法L9(mm)
50.5
寸法P(mm)
72
寸法R(mm)
4
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
36
寸法W4(mm)
22
寸法W5(mm)
20
寸法W6(mm)
24
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2.3
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
キー2本(030)・ビスセット・専用止め金
質量(g)
200
適合板厚(mm)
0.6〜1.5
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
鍵
No.030
タキゲンコード
501
注意
※永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。