TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
押ボタンハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61097776
品番
A-199
販売価格(税込)
¥4,082
販売価格(税別)
¥
3,711
バスケットに入れる
従来品A-155のスタイルを一新しました。
錠前部は防塵カバーで保護されています。
カバーをスライドさせてキーを挿入します。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
特装車・バス・リフトドア・振動機器
付属品
キー2本
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01140