※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。

AP-280-Black 丸型取手 TAKIGEN(タキゲン) 61098765 AP-280-Black 丸型取手 TAKIGEN(タキゲン) 61098765

丸型取手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098765 品番 AP-280-Black
販売価格(税込) ¥187
販売価格(税別)
170

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。

材質ABS樹脂 用途計測機器・通信機器 質量(g)21 標準色ブラック タキゲンコード01079

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61098765
2020-03-02
用途:
扉用
飲食業

ハンドルタイプに比べると、上からの引っ掛かりが無いので、
引っ掛けて不意に開くことも無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする