TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
丸型取手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61098774
品番
AP-280-Ivory
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
材質
ABS樹脂
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
21
標準色
アイボリー
タキゲンコード
01080