防水カラーロックハンドル(本体)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61099063 品番 A-312-3
販売価格(税込) ¥1,484
販売価格(税別)
1,349

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型

材質本体/亜鉛合金(ZDC) 寸法MM24 用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)100 寸法D1(Φmm)34 寸法D2(Φmm)4 使用ハンドルA-312-3-H 寸法d(Φmm)24.5 寸法H1(mm)36 寸法R(mm)2.5 寸法H2(mm)14 寸法P1(mm)23 寸法P2(mm)24 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)8 寸法H3(mm)16 寸法H4(mm)2.4 最大適合板厚(mm)2.8 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック) 寸法θ60/90 タキゲンコード00601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61099063
2022-11-16
用途:
当初施工の部品が破損したため

取替方法が良く分かりませんでした。施工方法の説明書があるとありがたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする