A-363-2CA-R 小型クレモン錠 TAKIGEN(タキゲン) 61099325

A-363-2CA-R 小型クレモン錠 TAKIGEN(タキゲン) 61099325 A-363-2CA-R 小型クレモン錠 TAKIGEN(タキゲン) 61099325

小型クレモン錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質錠前キャップ:アルミニウム合金(ADC)、サムターン:亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット:冷間圧延鋼(SPCC) 材質(カバー)本体カバー:ポリプロピレン(PP)、表面カバー:アルミニウム合金(ADC) 材質(ハンドル)アルミニウム合金(ADC) タキゲンコード03412 注文コード61099325 品番A-363-2CA-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・タキゲンコードなど11種類から選べます 他の種類を見る

ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
右用・左用

材質錠前キャップ:アルミニウム合金(ADC)、サムターン:亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット:冷間圧延鋼(SPCC) 材質(カバー)本体カバー:ポリプロピレン(PP)、表面カバー:アルミニウム合金(ADC) 材質(ハンドル)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン:、焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット:、亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03412 用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉 適合板厚(mm)32〜52 標準色グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする