TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
L型インナーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61099483
品番
A-394-1H
販売価格(税込)
¥2,785
販売価格(税別)
¥
2,532
バスケットに入れる
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
インナーハンドルとして
質量(g)
465
寸法D(Φmm)
19
寸法W(mm)
12
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
03511