スリム平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61099587 品番 A-446-1-1(#0200) W/0
販売価格(税込) ¥1,731
販売価格(税別)
1,574

キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446)
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法H1(mm)85 寸法H2(mm)21.6 寸法H3(mm)7.5 寸法L1(mm)146 寸法L10(mm)28 寸法L2(mm)101.5 寸法L3(mm)117 寸法L4(mm)13.5 寸法L5(mm)28 寸法L6(mm)72 寸法L7(mm)20 寸法L8(mm)14.5 寸法L9(mm)117 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)21 寸法W3(mm)26 寸法W4(mm)10 寸法W5(mm)25 寸法W6(mm)27 寸法d(mm)4.5 寸法t(mm)2.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・配電盤・制御盤 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 適合板厚(mm)0〜2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー) タキゲンコード04334

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする