寸法H1(mm)53
寸法H2(mm)18.8
寸法H3(mm)7.5
寸法L1(mm)88
寸法L10(mm)27
寸法L2(mm)50.5
寸法L3(mm)60
寸法L4(mm)11.75
寸法L5(mm)22
寸法L6(mm)62
寸法L7(mm)15
寸法L8(mm)12
寸法L9(mm)63
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)19
寸法W3(mm)23
寸法W4(mm)8
寸法W5(mm)24
寸法W6(mm)24
寸法d(mm)4.2
寸法t(mm)2.3
材質亜鉛合金(ZDC)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
適合板厚(mm)0〜2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
タキゲンコード04336