引戸用フラッシュハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム合金(ADC) タキゲンコード01829 注文コード61101188 品番A-878-2-A-R(#1871)
販売価格(税込) ¥7,745
販売価格(税別)
7,041
この商品は材質・タキゲンコードなど7種類から選べます 他の種類を見る

スライド扉用の小型ハンドルです。
鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
表面取付けのためパネル厚は限定されません。
錠前は小型リバーシブルキーです。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 タキゲンコード01829 用途特装車・保冷車・ボトルカー等の小型引戸用ハンドル 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) 1871

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする