引戸用フラッシュハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム合金(ADC) タキゲンコード03273 注文コード61101233 品番A-898-L
販売価格(税込) ¥6,683
販売価格(税別)
6,075
この商品は材質・タキゲンコードなど7種類から選べます 他の種類を見る

スライド扉用のハンドルです。
従来品(A-878-1)より薄型です。
指を掛けやすいハンドル形状です。
ロッド長さを調節できます。
錠前は小型リバーシブルキーです。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 タキゲンコード03273 用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) 1871

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする