TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ステンレス 保護シート(10枚セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101522
品番
AC-1025-PT
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
強力な粘着剤により容易に貼付けできます。
止め金、ロッドの接触面を保護します。
用途
配電盤・分電盤・制御盤
材質
ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き
質量(g)
18.5/10枚
引張強度(N/mm)
270/10
伸び(%)
10
粘着力(N/10mm)
13.7
タキゲンコード
04465