TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101994
品番
A-1042-C-15
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型の扉、保護棒
質量(g)
185
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
162
寸法D(Φmm)
12
寸法L2(mm)
10
寸法P(mm)
150
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
735
寸法M
M8
タキゲンコード
00682