TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 回転取手
ステンレス フロアハッチ用取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
03370
注文コード
61102572
品番
A-1078
販売価格(税込)
¥2,661
販売価格(税別)
¥
2,419
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
開閉時、いずれの位置でも取手を保持します。
使用しない時は凸部が少なくフラットになり安全です。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
03370
用途
水処理設備機器・床下収納庫などの蓋
表面仕上げ
ヘアライン仕上
使用荷重(N)
147