TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
ステンレス L型ハンドル(L=65)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61103866
品番
A-1200-3
販売価格(税込)
¥4,330
販売価格(税別)
¥
3,936
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
170
寸法L(mm)
65
最大適合板厚(mm)
4
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
回転角度(°)
360
タキゲンコード
00784