寸法D(Φmm)7
寸法H1(mm)56
寸法H2(mm)6
寸法L1(mm)117
寸法L2(mm)24
寸法L3(mm)82
寸法L4(mm)13
寸法L5(mm)87
寸法L6(mm)82.5
寸法L7(mm)96
寸法P(mm)105
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)24
寸法r(mm)4
寸法t(mm)2.5
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
仕様本品専用止め金
質量(g)237
適合板厚(mm)0.6〜2.5
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード03043