ステンレス 平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード03044 仕様本品専用止め金 注文コード61104338 品番A-1475-A-3(#0200)
販売価格(税込) ¥15,584
販売価格(税別)
14,167
この商品はタキゲンコード・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475)
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法D(Φmm)7 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)6 寸法L1(mm)84 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)49 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)54 寸法L6(mm)49.5 寸法L7(mm)63 寸法P(mm)72 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)24 寸法r(mm)4 寸法t(mm)2.5 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 仕様本品専用止め金 質量(g)192 適合板厚(mm)0.6〜2.5 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード03044

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする