ステンレス スナッチ式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61104514 品番A-1521
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れています。

材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途保冷車・食品機械 付属品取付け板(受座は付属していません。) 材質(レバー部)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード04300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする