本商品は穴なしです

重量用平型蝶番

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61104907 品番 B-1-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥601
販売価格(税別)
546

重量扉に適した構造です。

寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)50 寸法W(mm)50 寸法t(mm)5 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 質量(kg)扉:27 質量(g)200 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ生地 タキゲンコード11116
注意
※こちらの商品は穴なしです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61104882
2022-07-29
用途:
思い扉の稼働
製造業

通常の丁番では心もとなかったので、重量用を使ったところ、きしみもせず滑らかに動いてくれました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする