TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
重量用 サッシ蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61104925
品番
B-2-A-1 穴なし
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
サッシ・制御盤・各種機器扉
質量(g)
125
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10009