※サンプル画像(実際は、穴なしです。)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
角型抜差蝶番(L50×W32×t1.6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61105065
品番
B-4-3-R
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
小型扉に最適です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
計測機器・通信機器・オーディオ機器
質量(kg)
7(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
30
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
7.5
寸法L2(mm)
49
寸法W(mm)
32
寸法P1(mm)
21
寸法P2(mm)
20
穴の有無
なし
左右区別
右型
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10026