TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105363
品番
BP-14-2
販売価格(税込)
¥1,009
販売価格(税別)
¥
917
バスケットに入れる
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
材質(羽根)
ポリアミド(PA)
用途
船艇用ハッチ・天蓋
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
標準色
アイボリー
タキゲンコード
12390